Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL LID-54-PWST Capac cu gura de scurgere, alb, pentru 3.5, 5, 6 galoane

În stoc
Articol: AG7VMR Model: LID-54-PWST

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac capac din plastic
CuloriAlb
Înălţime1.5 "
Turnare integratăDa
Lungime12.5 "
Tip de atașare a capaculuiFâșie lacrimală
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea găleții3.5, 5, 6 gal.
ReutilizabileNu
Modelarotunjit
StilTop cu gura de scurgere cu ureche de rupere
Lăţime12.5 "
Functioneaza cuPAIL-35-PWP, PAIL-35-PWS, PAIL-54-PWP, PAIL-54-PWS, PAIL-6-PWP, PAIL-6-PWS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelReutilizabileCuloriÎnălţimeStilLăţimeTurnare integratăArticolLungimePreț
CAPAC VESTIL-1-PWT Capac găleată din plastic Filă lacrimă albă | AG7VLW CAPAC-1-PWT-Alb0.88 "Fila Lacrimă7.88 "-Capac de buncăr auto-aruncat7.88 "€16.79
CAPAC VESTIL-2-PWST Capac cu gura de scurgere, cu ureche, 2 galoane, alb | AG7VMB CAPAC-2-PWSTNuAlb1"Top cu gura de scurgere cu ureche de rupere9.88 "DaCapac capac din plastic9.88 "€18.53
CAPAC VESTIL LID-2-PWT Capac tip rupere, pentru 2 galoane, găleată albă | AG7VMC CAPAC-2-PWTNuAlb1"Fila Lacrimă9.88 "NuCapac capac din plastic9.88 "€18.53
CAPAC VESTIL-54-PB Capac standard, pentru 3.5, 5, 6 galoane, găleată albastră | AG7VMD LID-54-PBDaAlbastru1.5 "Standard12.5 "NuCapac capac din plastic12.5 "€15.06
CAPAC VESTIL-54-PNST Capac cu gura, natural, pentru 3.5, 5, 6 galoane | AG7VMK CAPAC-54-PNSTNuNatural1.5 "Top cu gura de scurgere cu ureche de rupere12.5 "DaCapac capac din plastic12.5 "€20.26
CAPAC VESTIL-54-PR Capac standard, pentru 3.5, 5, 6 galoane, roșu | AG7VMM LID-54-PRDaRoșu1.5 "Standard12.5 "NuCapac capac din plastic12.5 "€14.30
CAPAC VESTIL-54-PRST Capac cu gura, roșu, pentru 3.5, 5, 6 galoane | AG7VMN CAPAC-54-PRSTNuRoșu1.5 "Top cu gura de scurgere cu ureche de rupere12.5 "DaCapac capac din plastic12.5 "€17.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LID-54-PWST Capac cu gura de scurgere, alb, pentru 3.5, 5, 6 galoane
€20.26 /unitate