VESTIL LOCK-1218-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVU

VESTIL LOCK-1218-SSD1 dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, dimensiune 18 inchi x 12 inchi x 78 inci

Articol: AG7VVU Model: LOCK-1218-SSD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,761.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Capacitate9.75 cu. ft.
CuloriSilver
Adâncime18 "
Materiale cadruOţel
Ecartament16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)
CalitateGrad 304
Înălţime78 "
Lungimea balamalei2 1 / 2 "
Tip balama5-Degetul
Lungimea piciorului6"
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Numar de coloane1
Numărul de uși2
Număr cârlig dublu1
Număr de balamale2
Numărul de dulapuri2
Număr de rânduri2
Numărul de cârlige simple3
Numărul de niveluri2
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateEcartamentNumărul de ușiNumărul de niveluriLăţimePreț
VESTIL LOCK-1218-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVT LOCK-1218-SS619.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6612 "€2,557.09
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lat, 18 x 12 x 78 | AG7VVV LOCK-1218-SSS19.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1112 "€2,229.15
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVW LOCK-1818-SS6114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6618 "€3,154.26
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVX LOCK-1818-SSD114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)2218 "€2,753.31
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lățime, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LOCK-1818-SSS114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1118 "€2,641.53
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SS63 Dulap, oțel inoxidabil, 6 etaje, 3 lățime, 18 inch x 36 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVZ LOCK-3618-SS6329.25 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)18636 "€6,319.97
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SSD3 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 3 lățime, 18 inchi x 36 inchi x 78 inci Dimensiune | AG7VWA LOCK-3618-SSD329.25 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6236 "€6,806.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LOCK-1218-SSD1 dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, dimensiune 18 inchi x 12 inchi x 78 inci
€2,761.43 /unitate