VESTIL LOCK-1218-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVT

VESTIL LOCK-1218-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, dimensiune 18 inch x 12 inch x 78 inch

Articol: AG7VVT Model: LOCK-1218-SS61
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,094.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Capacitate9.75 cu. ft.
CuloriSilver
Adâncime18 "
Materiale cadruOţel
Ecartament16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)
CalitateGrad 304
Înălţime78 "
Lungimea balamalei2 1 / 2 "
Tip balama5-Degetul
Lungimea piciorului6"
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Numar de coloane1
Numărul de uși6
Număr de balamale2
Numărul de dulapuri6
Număr de rânduri6
Numărul de niveluri6
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateEcartamentNumărul de ușiNumărul de niveluriLăţimePreț
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 12 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVU LOCK-1218-SSD19.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)2212 "€2,282.17
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lat, 18 x 12 x 78 | AG7VVV LOCK-1218-SSS19.75 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1112 "€2,229.15
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVW LOCK-1818-SS6114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6618 "€3,154.26
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 1 lățime, 18 inch x 18 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVX LOCK-1818-SSD114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)2218 "€2,753.31
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSS1 Dulap, oțel inoxidabil, 1 nivel, 1 lățime, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LOCK-1818-SSS114.63 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)1118 "€2,641.53
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SS63 Dulap, oțel inoxidabil, 6 etaje, 3 lățime, 18 inch x 36 inch x 78 inch Dimensiune | AG7VVZ LOCK-3618-SS6329.25 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)18636 "€6,319.97
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SSD3 Dulap, oțel inoxidabil, 2 niveluri, 3 lățime, 18 inchi x 36 inchi x 78 inci Dimensiune | AG7VWA LOCK-3618-SSD329.25 cu. ft.16 cal. (Ușă), 24 ga. (Corp)6236 "€6,806.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LOCK-1218-SS61 Dulap, oțel inoxidabil, 6 niveluri, 1 lățime, dimensiune 18 inch x 12 inch x 78 inch
€3,094.08 /unitate