VESTIL Camion cu tambur hidraulic cu profil redus LPDT, 600 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VXR Model: LPDT

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,943.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate600 lbs.
Caster LockDa
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorRotiți cu frână
CuloriGalben
Adâncime37 "
Drum dia.22 1 / 2 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.2 1 / 2 "
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălţime60 "
Lungime34 "
Ridicați înălțimea64.57 "
Înălțime coborâtă32 7 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea clemei jantei60 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Spațiu liber pentru rotile din față2 1 / 2 "
Numărul de role4
Lățimea stabilizatorului2 1 / 4 "
Lățimea stabilizatoarelor37 5 / 8 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată64 1 / 2 "
Dia rotor spate.3 3 / 16 "
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)95.57
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Până la ce înălțime poate ridica janta camionul cu tambur hidraulic cu profil redus Vestil LPDT?

A. Cu ajutorul unei pompe hidraulice acţionate cu piciorul, acest camion poate ridica janta până la 5 picioare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu tambur hidraulic cu profil redus LPDT, 600 lb. Capacitate
€1,943.71 /unitate