VESTIL LWSS-2448 Rafturi cu nituri solide, 72 inchi înălțime, 48 inchi lățime, 24 inchi adâncime

Articol: AE4QBF Model: LWSS-2448Crucea Ref: 5MDV5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTreceți prin unitatea de rafturi
Creștere reglabile1 1 / 2 "
Capacitate pe raft600 lbs.
CuloriSilver
Adâncime48 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaNr. 4 Periat
Ecartament18
CalitateGrad 304
Înălţime72 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Capacitate de incarcare3000 lbs.
Numărul de rafturi5
Numărul de niveluri5
Dimensiune ambalaj1
ModelaDreptunghi
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului600 lb.
Lungimea raftului48 "
Grosimea raftului18 cal.
Lățimea raftului24 "
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiFreestanding
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
VESTIL LWSS-1836 Rafturi cu nituri solide, 72 inchi înălțime, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime | AE4QBC 5MDV2 LWSS-183636 "36 "18 "18 "€1,669.07
VESTIL LWSS-1848 Rafturi cu nituri solide, 72 inchi înălțime, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime | AE4QBD 5MDV3 LWSS-184848 "48 "18 "18 "-
RFQ
VESTIL LWSS-2436 Rafturi cu nituri solide, 72 inchi înălțime, 36 inchi lățime, 24 inchi adâncime | AE4QBE 5MDV4 LWSS-243636 "36 "24 "24 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LWSS-2448 Rafturi cu nituri solide, 72 inchi înălțime, 48 inchi lățime, 24 inchi adâncime