VESTIL MAIL-55 Cărucior de poștă, coș dublu, dimensiune 29 inch x 18 inch x 39 inch | AG7VZU

VESTIL MAIL-55 Cărucior de poștă, coș dublu, dimensiune 29 inch x 18 inch x 39 inch

În stoc
Articol: AG7VZU Model: MAIL-55

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€847.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de cumpărături pe 2 niveluri
Adâncimea coșului10 "
Lungimea coșului20 "
Lățimea coșului17 1 / 2 "
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster LockDa
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) pivotant spate cu frâne, (2) pivotant față
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriGri
Înălţime39 "
Include(2) Coșuri
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime31 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Înălțimea raftului33 inchi (sus fără coș), 11 inchi (inferioară fără coș)
Lungimea raftului20 "
Capacitate de încărcare statică200 lbs.
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MAIL-55 Cărucior de poștă, coș dublu, dimensiune 29 inch x 18 inch x 39 inch
€847.12 /unitate