Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MPR-13-KIT Kit pod/Rampa multifuncțională, lățime de 24 inchi | AG7WFR

VESTIL MPR-13-KIT Kit pod/Rampa multifuncțională, lățime de 24 inchi

În stoc
Articol: AG7WFR Model: MPR-13-KIT
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
€58.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit rampă multifuncțională
Dimensiunea bolțului1 1/2 "x 3/8"
CuloriAlbastru
Înălţime5 3 / 8 "
Lungime1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de șuruburi4
Numărul de paranteze2
Numărul de șaibe8
Canelură4
Înălțime de deschidere utilă3 1 / 4 "
Lățime de deschidere utilizabilă4"
Lăţime24 "
Functioneaza cuMPR-2313-G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)13.65
Lungimea navei (cm)0.32
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de șuruburiNumărul de șaibeÎnălțime de deschidere utilăLăţimePreț
VESTIL MPR-10-KIT Kit pod/Rampa multifuncțională, lățime de 8 inchi | AG7WFQ MPR-10-KIT3"241 7 / 8 "8"€53.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MPR-13-KIT Kit pod/Rampa multifuncțională, lățime de 24 inchi
€58.79 /unitate