Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MSA-C-12 Braț drept pentru rafturi medii în consolă, dimensiune de 12 inchi

În stoc
Articol: AG7WHC Model: MSA-C-12
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
€65.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Tip brațDrept
Capacitate1000 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteBraț drept
Adâncime15 "
AmenajăriSingur
Înălţime6"
Lungime15 "
Buze2-3 / 4 In.
Înălțimea buzelor2 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lungime utilizabilă12 "
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeÎnălțimea buzelorLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL MSA-C-18 Raftaj mediu cantilever cu braț drept, dimensiune 18 inch | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.Portocaliu21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€69.04
VESTIL MSA-C-24 Braț drept cu rafturi medii în consolă, dimensiune de 24 inchi | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.Portocaliu27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€72.67
VESTIL MSA-C-30 Rafturi medii în consolă cu braț drept, dimensiune 30 inch | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.Portocaliu33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€89.88
VESTIL MSA-C-36 Raftaj mediu cantilever cu braț drept, dimensiune 36 inch | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.Portocaliu39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€108.91
VESTIL SSAL-12 Braț drept cantilever, cu buză, dimensiune 12 inch | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Albastru13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€155.90
VESTIL SSAL-24 Braț drept cantilever, cu buză, dimensiune 24 inch | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Albastru25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "€166.11
VESTIL SSAL-36 Braț drept cantilever, cu buză, dimensiune 36 inch | AG7ZLJ SSAL-361200 lbs.Albastru37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "€178.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MSA-C-12 Braț drept pentru rafturi medii în consolă, dimensiune de 12 inchi
€65.72 /unitate