VESTIL Raft stivuitor inter-nestabil NEST-215, pardoseală netedă, dimensiune 60 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7WLL Model: NEST-215

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,843.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de stivuire modular
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
PardoseliSmooth
Furcă Sub spațiu liber3 1 / 4 "
Înălţime58 "
Lungime46 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri1
Adâncimea totală47 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală68 1 / 2 "
Tip raftStackable
Adâncime Utilizabilă42 "
Înălțime utilă48 "
Lungime utilizabilă42 "
Lățime utilizabilă61 "
Lăţime69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.4
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)175.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăLățimea totalăAdâncime UtilizabilăLungime utilizabilăPreț
VESTIL NEST-106 Raft stivuibil, 48 inch x 42 inch | AG7WLJ NEST-106---42 "€1,749.58
Raft stivuibil VESTIL NEST-210, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG7WLK NEST-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,812.04
Raft stivuibil VESTIL NEST-230, dimensiune 60 inch x 48 inch | AG7WLM NEST-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,940.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft stivuitor inter-nestabil NEST-215, pardoseală netedă, dimensiune 60 inch x 42 inch
€1,843.29 /unitate