VESTIL Suport stivuitor NEST-106, 48 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7WLJ Model: NEST-106

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,749.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de stivuire modular
Capacitate4,000 lbs.
PardoseliSmooth
Furcă Sub spațiu liber3 1 / 4 "
Înălţime58 "
Lungime46 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Tip raftStackable
Înălțime utilă48 "
Lungime utilizabilă42 "
Lățime utilizabilă49 "
Lăţime57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăLățimea totalăAdâncime UtilizabilăLungime utilizabilăPreț
Raft stivuibil VESTIL NEST-210, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG7WLK NEST-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,812.04
VESTIL NEST-215 Raft stivuitor inter-nestabil, pardoseală netedă, dimensiune 60 inch x 42 inch | AG7WLL NEST-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,843.29
Raft stivuibil VESTIL NEST-230, dimensiune 60 inch x 48 inch | AG7WLM NEST-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,940.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport stivuitor NEST-106, 48 inch x 42 inch
€1,749.58 /unitate