VESTIL NMPC-33 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 3300 lb, 7 inch x 5 inch x 10 inch Dimensiune | AG7WLY

VESTIL NMPC-33 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 3300 lb, dimensiune 7 inchi x 5 inci x 10 inchi

În stoc
Element: AG7WLY Model: NMPC-33

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,140.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci fără stricăciuni
Capacitate3300 lbs.
CuloriGalben
Înălţime10 "
Lungime7"
MaterialOtel, poliuretan
Max. Deschiderea maxilarului1 1 / 8 "
Max. Deschidere1 1 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Deschiderea maxilarului0"
Min. Deschidere0"
Adâncimea totală7"
Inălțime totală10 "
Lățimea totală5"
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. Deschiderea maxilaruluiMin. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL NMPC-11 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 1100 lb, 6 inch x 5 inch x 8 inch Dimensiune | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "€3,208.57
VESTIL NMPC-11-3 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 1100 lb, 7 inch x 5 inch x 10 inch Dimensiune | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€4,720.85
VESTIL NMPC-11-4 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 1100 lb, 6 inchi x 5 inchi x 10 inci Dimensiune | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€5,341.23
VESTIL NMPC-11-5 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 1100 lb, 8 inch x 5 inch x 8 inch Dimensiune | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€5,543.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL NMPC-33 Clemă pentru plăci fără stricăciuni, capacitate de 3300 lb, dimensiune 7 inchi x 5 inci x 10 inchi
€5,140.14 /unitate