VESTIL OBOL-35-4.5 Bolard, oțel decalat, 35 inci înălțime 4.5 inci dia.

În stoc
Element: AG7WML Model: OBOL-35-4.5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Grosimea plăcii de bază5 / 8 "
Grosimea bazei5 / 8 "
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 1 / 4 "
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime36.13 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.4 1 / 4 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
Distanța de compensare18 "
În afara Dia.4 1 / 2 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
UtilizareInauntru afara
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)89.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.27
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL OBOL-47-4.5 Bolard, oțel offset, 47 inci înălțime 4.5 inch dia. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "€278.88
VESTIL OBOL-53-4.5 Bolard, oțel offset, 53 inci înălțime 4.5 inch dia. | AG7WMN OBOL-53-4.554.13 "€318.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OBOL-35-4.5 Bolard, oțel decalat, 35 inci înălțime 4.5 inci dia.
€263.45 /unitate