VESTIL P-HOP-1.5 Buncăr portabil, 1-1/2 iardă cubică, 2000 lb.

În stoc
Articol: AE2RHE Model: P-HOP-1.5Crucea Ref: 4ZD34

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,062.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion portabil cu buncăr
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant, pivotant cu blocare
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime59 "
Centrul de buzunar al furcii21 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lățimea buzunarului furcii7"
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.8"
Ecartament12 cal.
Mâner inclusDa
Înălţime47 5 / 8 "
Înălțimea buncărului47 5 / 8 "
Lungimea buncărului59 "
Material pentru buncărOţel
Tip buncărStivuitor
Lățimea buncărului58 4 / 5 "
Lungime59 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Grosimea materialului12 cal.
Opțiunea de mobilitateStivuitor Capabil / Manual
Numărul de roți4
Inălțime totală49.375 "
Lungime totală53.375 "
Lățimea totală58 13 / 16 "
Dia roata spate.8"
Volum1 1/2 cu. yd.
Capacitate volum1-1 / 2 cu. yd.
Diametrul roții.8"
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roatăfenolic
Lăţime58 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)146.05
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumAdâncimeCentrul de buzunar al furciiLăţimeÎnălţimeÎnălțimea buncăruluiLățimea buncăruluiArticolPreț
Pâlnie portabilă VESTIL P-HOP-0.5, oțel, 1/2 iardă cubică, 2000 lb. | AC4AJL 2YA44 P-HOP-0.51/2 cu. yd.53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Buncăr portabil€2,653.81
Pâlnie portabilă VESTIL P-HOP-1, oțel, 1 iardă cubică, 2000 lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 cu. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Camion portabil cu buncăr€3,011.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL P-HOP-1.5 Buncăr portabil, 1-1/2 iardă cubică, 2000 lb.
€3,062.22 /unitate