Pâlnie portabilă VESTIL P-HOP-0.5, oțel, 1/2 iardă cubică, 2000 lb. | AC4AJL 2YA44

VESTIL P-HOP-0.5 Buncăr portabil, oțel, 1/2 iardă cubică, 2000 lb.

În stoc
Articol: AC4AJL Model: P-HOP-0.5Crucea Ref: 2YA44

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,653.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr portabil
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant, pivotant cu blocare
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime53 7 / 8 "
Centrul de buzunar al furcii11 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lățimea buzunarului furcii7"
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.8"
Ecartament12 cal.
Mâner inclusDa
Înălţime37 1 / 5 "
Înălțimea buncărului37 1 / 5 "
Lungimea buncărului53 7 / 8 "
Material pentru buncărOţel
Tip buncărStivuitor
Lățimea buncărului34 4 / 5 "
Lungime53 7 / 8 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Grosimea materialului12 cal.
Opțiunea de mobilitateStivuitor Capabil / Manual
Numărul de roți4
Inălțime totală37.62 "
Lungime totală52.25 "
Lățimea totală34 13 / 16 "
Dia roata spate.8"
Volum1/2 cu. yd.
Capacitate volum1/2 cu. yd.
Diametrul roții.8"
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime34 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumAdâncimeCentrul de buzunar al furciiLăţimeÎnălţimeÎnălțimea buncăruluiLățimea buncăruluiArticolPreț
Pâlnie portabilă VESTIL P-HOP-1, oțel, 1 iardă cubică, 2000 lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 cu. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Camion portabil cu buncăr€3,011.39
Pâlnie portabilă VESTIL P-HOP-1.5, 1-1/2 iardă cubică, 2000 lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 cu. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Camion portabil cu buncăr€3,062.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL P-HOP-0.5 Buncăr portabil, oțel, 1/2 iardă cubică, 2000 lb.
€2,653.81 /unitate