VESTIL PAHW-L-2436 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 36 inch, cu zimțuri joase

În stoc
Articol: AG7WQG Model: PAHW-L-2436

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€864.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru reglabilă
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
Tip rotorPivotant cu arc
CuloriGalben
Tip de puntezimțată
Înălţime8.75 "
Lungime38.63 "
Înălțime coborâtă8 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei8.75 "
Numărul de picioare4
Lungimea platformei36.44 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului23.5 "
Înălțimea ridicată12 "
Lungime utilizabilă36 7 / 16 "
Lățime utilizabilă23 1 / 2 "
Lăţime24.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)98.11
Lățimea navei (cm)61.44
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareLungimea platformeiLățimea peronuluiLungime utilizabilăPreț
VESTIL PAHW-H-1924 Suport reglabil portabil, Dimensiune 19 x 24 inci, crestat înalt | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "€803.72
VESTIL PAHW-H-1936 Suport reglabil portabil, Dimensiune 19 x 36 inci, crestat înalt | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "€852.15
VESTIL PAHW-H-1948 Suport reglabil portabil, dimensiune 19 x 48 inch, crestat înalt | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "€937.19
VESTIL PAHW-H-2424 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 24 inch, crestat înalt | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "€824.60
VESTIL PAHW-H-2436 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 36 inch, crestat înalt | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "€883.32
VESTIL PAHW-H-2448 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 48 inch, crestat înalt | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "€980.44
VESTIL PAHW-L-1924 Suport reglabil portabil, Dimensiune 19 x 24 inci, cu zimturi joase | AG7WQC PAHW-L-1924423.5 "19.56 "23 1 / 2 "€789.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PAHW-L-2436 Suport reglabil portabil, dimensiune 24 x 36 inch, cu zimțuri joase
€864.40 /unitate