VESTIL PAIL-6-PWS găleată, 12 x 12 x 16-15/16 inch, 6 gal., mâner din oțel, polietilenă, alb

În stoc
Articol: AG7WRG Model: PAIL-6-PWS

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăleată
Dia de bază.10 3 / 16 "
Capacitate6 gal.
CuloriAlb
Diametru10.31 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerFire de sârmă
Înălţime16.94 "
Lungime12 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Max. Temperatura lichidului190 de grade F
Max. Temperatura lichidului190 de grade F
Stil găleatăCap deschis
Modelarotunjit
TipGăleată
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)43.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeStil găleatăCuloriMax. Temperatura lichiduluiPreț
VESTIL PAIL-1-PWP găleată, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, mâner din plastic, polietilenă, alb | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Cap deschisAlb-€16.11
VESTIL PAIL-2-PWS găleată, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 inch, 2 gal., mâner din oțel, polietilenă, alb | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Cap deschisAlb-€17.84
VESTIL PAIL-35-PWS găleată, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 inch Dimensiune, 3-1/2 gal., polietilenă, alb | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Cap deschisAlb-€19.57
VESTIL PAIL-54-PNP-G găleată, cu cap deschis, 5 gal., mâner din plastic, natural | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€21.30
VESTIL PAIL-54-PNS-G găleată, cap deschis, 5 gal., mâner din oțel, natural | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
VESTIL PAIL-54-PWS găleată, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 inch Dimensiune, 5 gal., polietilenă, alb | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Cap deschisAlb-€31.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PAIL-6-PWS găleată, 12 x 12 x 16-15/16 inch, 6 gal., mâner din oțel, polietilenă, alb
€33.75 /unitate