Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PBSS-RDTRY Inflamabil, roșu | AG7WUF

VESTIL PBSS-RDTRY Inflamabil, roșu

În stoc
Articol: AG7WUF Model: PBSS-RDTRY

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava de izolare
Capacitate2 1/2 gal.
CuloriNegru, Rosu
Se potriveștePBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4
Înălţime2"
Lungime24 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime36 "
Functioneaza cuPBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL PBSS-BKTRY Depozitare generală, negru | AG7WUD PBSS-BKTRYNegru€69.21
VESTIL PBSS-BLTRY Pericole pentru sănătate/toxic, albastru | AG7WUE PBSS-BLTRYNegru, albastru€72.60
VESTIL PBSS-WTTRY Pericol de contact, alb | AG7WUG PBSS-WTTRYNegru, alb€72.60
VESTIL PBSS-YLTRY Reactivi/oxidant, galben | AG7WUH PBSS-YLTRYGalben închis€72.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PBSS-RDTRY Inflamabil, roșu
€72.60 /unitate