VESTIL PCBS-2436 Raft fără șuruburi acoperit cu pulbere, dimensiune 36 x 24 x 72 inci

Articol: AG7WUX Model: PCBS-2436
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€848.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi
Capacitate pe raft450 lbs.
CuloriNegru
Adâncime36 "
Înălţime72.25 "
Lungime36 "
Capac de încărcare. pe raft450 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate de incarcare2000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Număr de bucați45
Numărul de rafturi5
Numărul de niveluri5
ModelaDreptunghi
Material raftOţel
Tip rafturiUnitatea de rafturi
Lungime utilizabilă23 1 / 4 "
Lățime utilizabilă35 1 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)183.52
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7308909090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftAdâncimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL PCBS-1836 Raft fără șuruburi acoperit cu pulbere, 36 x 18 x 72 inch | AG7WUV PCBS-1836600 lbs.36 "35 1 / 2 "18 "€684.20
RFQ
VESTIL PCBS-1848 Raft fără șuruburi acoperit cu pulbere, dimensiune 48 x 18 x 72 inch | AG7WUW PCBS-1848600 lbs.48 "17 1 / 2 "18 "€728.66
RFQ
VESTIL PCBS-2448 Raft fără șuruburi acoperit cu pulbere, dimensiune 48 x 24 x 72 inch | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "€840.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCBS-2436 Raft fără șuruburi acoperit cu pulbere, dimensiune 36 x 24 x 72 inci
€848.69 /unitate