VESTIL PCD-92 Palet Cargo Decker, 49 x 89.75 inch, un singur | AG7WVF

VESTIL PCD-92 Palet Cargo Decker, 49 x 89.75 inch, singur

Articol: AG7WVF Model: PCD-92
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,519.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPardoseală de marfă cu paleți
Capacitate5000 lbs.
CuloriAlbastru
Centru de furcă26 "
Înălțimea buzunarului furcii2 5 / 8 "
Dimensiune buzunar furcă7-5/8 "
Lățimea buzunarului furcii7 5 / 8 "
Înălţime56 "
Lungime49.5 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de punți1
Lungime utilizabilă49 "
Lățime utilizabilă89 3 / 4 "
Lăţime90.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.2
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)229.24
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de punțiPreț
VESTIL PCD-92D Palet Cargo Decker, 49 x 89.75 inch Dimensiune, dublu | AG7WVG PCD-92D-€1,773.97
RFQ
VESTIL PCD-92DS Decker pentru marfă cu paleți, cu laterale, dublu | AG7WVH PCD-92DS2€2,207.65
RFQ
VESTIL PCD-92DSB punte de marfă cu paleți cu laterale și spate, dublă | AG7WVJ PCD-92DSB2€2,567.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCD-92 Palet Cargo Decker, 49 x 89.75 inch, singur
€1,519.19 /unitate