VESTIL Protector pentru rack de colț PCG-24, înălțime de 24 x 24 x 24 inci

În stoc
Element: AF3UJK Model: PCG-24Crucea Ref: 8DA34

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de raft de colț
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Înălţime24 "
Lungime24 "
MaterialOţel
MontarePodea
Număr de găuri de șurub3
Inălțime totală24 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
Dimensiune ambalaj1
Perpendicular90 grade
Înălțimea laterală12 1 / 4 "
Grosime0.25 "
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎnălțimea lateralăLăţimePreț
Protector pentru suport de colț VESTIL PCG-16, 16 x 16 x 16 inci înălțime | AF4UNK 9KG34 PCG-1616 "16 "8"16 "€258.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protector pentru rack de colț PCG-24, înălțime de 24 x 24 x 24 inci
€315.91 /unitate