Protector pentru suport de colț VESTIL PCG-16, 16 x 16 x 16 inci înălțime | AF4UNK 9KG34

VESTIL Protector pentru rack de colț PCG-16, înălțime de 16 x 16 x 16 inci

În stoc
Element: AF4UNK Model: PCG-16Crucea Ref: 9KG34

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€270.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de raft de colț
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Înălţime16 "
Lungime16 "
MaterialOţel
MontarePodea
Număr de găuri de șurub3
Inălțime totală16 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală16 "
Dimensiune ambalaj1
Perpendicular90 grade
Înălțimea laterală8"
Grosime0.25 "
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎnălțimea lateralăLăţimePreț
Protector pentru suport de colț VESTIL PCG-24, 24 x 24 x 24 inci înălțime | AF3UJK 8DA34 PCG-2424 "24 "12 1 / 4 "24 "€323.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protector pentru rack de colț PCG-16, înălțime de 16 x 16 x 16 inci
€270.82 /unitate