VESTIL PCH-96 Terase pentru rafturi pentru paleți cu zonă deschisă, dimensiune 38.5 x 96 inchi

Articol: AG7WVP Model: PCH-96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€280.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPardoseli
baterii incluseNu
Decalajul fasciculului1 1 / 2 "
Găuri cu fante inferioare1 "x 3"
Capacitate3780 lbs.
CuloriGri
Adâncime38.5 "
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu adâncimea de rafturi42 "
Ecartament22 cal.
Înălţime1.5 "
Lungime38.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Deschidere38 1 / 2 "
Lățimea pălăriilor3 1 / 2 "
Găuri cu fante superioare1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Lățimea văilor2 1 / 2 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VESTIL PCH-108 Terase pentru rafturi pentru paleți cu zonă deschisă, dimensiune 38.5 x 108 inchi | AG7WVM 108-PCH108 "€253.22
RFQ
VESTIL PCH-120 Terase pentru rafturi pentru paleți cu zonă deschisă, dimensiune 38.5 x 120 inchi | AG7WVN 120-PCH120 "€300.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCH-96 Terase pentru rafturi pentru paleți cu zonă deschisă, dimensiune 38.5 x 96 inchi
€280.57 /unitate