VESTIL PCS-1626 Carucior din plastic cu interblocare, dimensiune 16 x 26 inch

În stoc
Articol: AG7WVQ Model: PCS-1626

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly din plastic interconectat
Capacitate250 lbs.
Material de rotirePolipropilenă
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
CuloriAlbastru
Înălțimea punții6 1 / 2 "
Adâncime26.75 "
Înălțimea mânerului26 "
Înălţime6.5 "
Lungime26.5 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lungimea platformei26 3 / 4 "
Lățimea peronului15 3 / 4 "
Lăţime15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCS-1626 Carucior din plastic cu interblocare, dimensiune 16 x 26 inch
€171.44 /unitate