VESTIL PDA-1627-CSH Carucior din placă de aluminiu, cu roți și mâner de oțel, dimensiune 16 inch x 27 inch

În stoc
Articol: AG7WVW Model: PDA-1627-CSH

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate2800 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireOțel turnat
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Adâncime27 "
Înălţime6"
Lungime16 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL PDA-1627-CS Dolly din plăci de aluminiu, cu roți de oțel, dimensiune 16 inch x 27 inch | AG7WVV PDA-1627-CS2800 lbs.Oțel turnat27 "6.19 "16 "€486.70
VESTIL PDA-1627-RS Dolly din aluminiu, cu roți din cauciuc, 16 inch x 27 inch | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Matriță pe cauciuc27 "6"16 "€477.91
VESTIL PDA-1627-RSH Carucior din placă de aluminiu, cu roți/mâner din cauciuc, dimensiune 16 inch x 27 inch | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 lbs.Matriță pe cauciuc27 "6"16 "€493.58
VESTIL PDA-2436-CS Carucior din placă de aluminiu, cu roți de oțel, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Oțel turnat36 "6.19 "24 "€666.76
VESTIL PDA-2436-CSH Carucior din placă de aluminiu, cu roți și mâner de oțel, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Oțel turnat36 "6"24 "€677.27
VESTIL PDA-2436-RS Carucior cu plăci de aluminiu, cu roți din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Matriță pe cauciuc36 "6.13 "24 "€642.55
VESTIL PDA-2436-RSH Carucior cu plăci din aluminiu, cu roți/mâner din cauciuc, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WWC PDA-2436-RSH1200 lbs.Matriță pe cauciuc36 "6"24 "€656.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PDA-1627-CSH Carucior din placă de aluminiu, cu roți și mâner de oțel, dimensiune 16 inch x 27 inch
€517.99 /unitate