Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Întinzător de curele din oțel PKG-ST, lățime de la 3/8 inch la 3/4 inch, negru

În stoc
Articol: AG7XBG Model: PKG-ST

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
Material de bilăPlastic
CuloriNegru
Pentru grosimea cureleiPână la 0.03 "
Pentru lățimea de legare3/4 "la 3/8"
Material de prindereMinge de plastic
mâner Lungime11 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime3"
Lungime14.75 "
MaterialOtel carbon
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală3"
Lungime totală14 3 / 4 "
Lățimea totală3 1 / 4 "
Greutatea sculei5 lbs.
TipÎntinzător
Foloseste cuCurele din oțel
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriManipulați materialulFoloseste cuArticolMaterialInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL PKG-PTC-D Întindere curele din aluminiu turnat, dimensiune de la 3/8 inch la 3/4 inch, verde | AG7XBD PKG-PTC-D2.9 lbs.VerdeAluminiu turnatPoliester, curele din polipropilenăTensor de legare din plasticAluminiu turnat5.88 "10 5 / 8 "€209.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Întinzător de curele din oțel PKG-ST, lățime de la 3/8 inch la 3/4 inch, negru
€283.93 /unitate