Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PKG-PTC-D Întindere curele din aluminiu turnat, dimensiune de la 3/8 inch la 3/4 inch, verde | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D Întindere curele din aluminiu turnat, dimensiune de la 3/8 inch la 3/4 inch, verde

În stoc
Articol: AG7XBD Model: PKG-PTC-D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din plastic
CuloriVerde
Pentru lățimea de legare3/4 "la 3/8"
mâner Lungime11 "
Manipulați materialulAluminiu turnat
Înălţime5.875 "
Lungime10.625 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialAluminiu turnat
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală5.88 "
Lungime totală10 5 / 8 "
Lățimea totală2.59 "
Înălțimea ridicată9"
Greutatea sculei2.9 lbs.
TipÎntinzător
Foloseste cuPoliester, curele din polipropilenă
Lăţime2.59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)6.58
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutatea sculeiCuloriManipulați materialulFoloseste cuArticolMaterialInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL PKG-ST Întinzător de curele din oțel, lățime de la 3/8 inch la 3/4 inch, negru | AG7XBG PKG-ST5 lbs.NegruOţelCurele din oțelTensor de legare din oțelOtel carbon3"14 3 / 4 "€283.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-PTC-D Întindere curele din aluminiu turnat, dimensiune de la 3/8 inch la 3/4 inch, verde
€209.40 /unitate