VESTIL PKG-TSCP-5 Dispozitiv de întindere/de etanșare/de tăiere cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2 inch | AG7XBH

VESTIL PKG-TSCP-5 Întinzător/Sigilator/Cutter pentru curele din polietilene, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Articol: AG7XBH Model: PKG-TSCP-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,715.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument combinat de legare din plastic
CuloriGalben, Argintiu
Pentru lățimea de legare1 / 2 "
mâner Lungime13 "
Manipulați materialulAluminiu turnat
Înălţime5.5 "
Lungime16 "
MaterialAluminiu turnat
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală5 1 / 2 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală4 1 / 4 "
Greutatea sculei12 lbs.
TipÎntindere, etanșare, tăietor
Foloseste cuPoliester, curele din polipropilenă
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriPentru lățimea de legareLățimea totalăGreutatea sculeiTipFoloseste cumâner LungimePreț
VESTIL PKG-PTC Instrument de tăiere/tensionare poli, 3/8 inch până la 3/4 inch lățime | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Verde3/4 "la 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Întinzător, tăietorPoliester, curele din polipropilenă9.7 "€147.12
VESTIL PKG-TSCP-75 Întinzător/Sigilator/Cutter pentru curele din polietilenă, dimensiune 1/2-3/2 inch | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Roșu, Negru3/4 "la 1/2"4.07 "7.91 lbs.Întindere, etanșare, tăietorCurele din oțel10 "€2,896.58
VESTIL PKG-TSCS-75 Dispozitiv de întindere/etanșare/tăietor de curele din oțel turnat din aluminiu, dimensiune de la 1/2 inch la 3/4 inch | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Galben, negru3/4 "la 1/2"4.06 "7.74 lbs.Întindere, etanșare, tăietorCurele din oțel10 "€2,600.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-5 Întinzător/Sigilator/Cutter pentru curele din polietilene, dimensiune de 1/2 inch
€1,715.13 /unitate