Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Instrument de tăiere/tensionare poli PKG-PTC, lățime de 3/8 inch până la 3/4 inch

În stoc
Articol: AG7XBC Model: PKG-PTC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€147.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument combinat de legare din plastic
CuloriVerde
Pentru lățimea de legare3/4 "la 3/8"
mâner Lungime9.7 "
Manipulați materialulMetal
Înălţime6"
Lungime10.5 "
MaterialMetal
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală6"
Lungime totală10 1 / 2 "
Lățimea totală2 5 / 8 "
Greutatea sculei3 lbs.
TipÎntinzător, tăietor
Foloseste cuPoliester, curele din polipropilenă
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)6.67
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriPentru lățimea de legareLățimea totalăGreutatea sculeiTipFoloseste cumâner LungimePreț
VESTIL PKG-TSCP-5 Dispozitiv de întindere/de etanșare/de tăiere cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2 inch | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Galben, Argintiu1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Întindere, etanșare, tăietorPoliester, curele din polipropilenă13 "€1,715.13
VESTIL PKG-TSCP-75 Întinzător/Sigilator/Cutter pentru curele din polietilenă, dimensiune 1/2-3/2 inch | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "Roșu, Negru3/4 "la 1/2"4.07 "7.91 lbs.Întindere, etanșare, tăietorCurele din oțel10 "€2,896.58
VESTIL PKG-TSCS-75 Dispozitiv de întindere/etanșare/tăietor de curele din oțel turnat din aluminiu, dimensiune de la 1/2 inch la 3/4 inch | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Galben, negru3/4 "la 1/2"4.06 "7.74 lbs.Întindere, etanșare, tăietorCurele din oțel10 "€2,600.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Instrument de tăiere/tensionare poli PKG-PTC, lățime de 3/8 inch până la 3/4 inch
€147.12 /unitate