Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PKG-TSCP-75 Întinzător/Sigilator/Cutter pentru curele din polietilenă, dimensiune 1/2-3/2 inch | AG7XBJ

VESTIL PKG-TSCP-75 Dispozitiv de întindere/etanșare/tăiere pentru curele din polietilenă, dimensiune de 1/2-3/2 inch

În stoc
Articol: AG7XBJ Model: PKG-TSCP-75
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
€2,896.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument combinat de legare din plastic
CuloriRoșu, Negru
Pentru lățimea de legare3/4 "la 1/2"
mâner Lungime10 "
Manipulați materialulAluminiu turnat
Înălţime11.75 "
Lungime15 "
MaterialAluminiu turnat
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Inălțime totală11 3 / 4 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală4.07 "
Greutatea sculei7.91 lbs.
TipÎntindere, etanșare, tăietor
Foloseste cuCurele din oțel
Lăţime4.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.34
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriPentru lățimea de legareLățimea totalăGreutatea sculeiTipFoloseste cumâner LungimePreț
VESTIL PKG-PTC Instrument de tăiere/tensionare poli, 3/8 inch până la 3/4 inch lățime | AG7XBC PKG-PTC10 1 / 2 "Verde3/4 "la 3/8"2 5 / 8 "3 lbs.Întinzător, tăietorPoliester, curele din polipropilenă9.7 "€147.12
VESTIL PKG-TSCP-5 Dispozitiv de întindere/de etanșare/de tăiere cu curele din polietilenă, dimensiune 1/2 inch | AG7XBH PKG-TSCP-516 "Galben, Argintiu1 / 2 "4 1 / 4 "12 lbs.Întindere, etanșare, tăietorPoliester, curele din polipropilenă13 "€1,715.13
VESTIL PKG-TSCS-75 Dispozitiv de întindere/etanșare/tăietor de curele din oțel turnat din aluminiu, dimensiune de la 1/2 inch la 3/4 inch | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "Galben, negru3/4 "la 1/2"4.06 "7.74 lbs.Întindere, etanșare, tăietorCurele din oțel10 "€2,600.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PKG-TSCP-75 Dispozitiv de întindere/etanșare/tăiere pentru curele din polietilenă, dimensiune de 1/2-3/2 inch
€2,896.58 /unitate