VESTIL PLB/S-72-11-SBW Prylever Bar, oțel, 11000 lb. Capacitate, mâner de 72 inchi | CE3ELJ

VESTIL PLB/S-72-11-SBW Prylever Bar, oțel, 11000 lb. Capacitate, mâner de 72 inch

Element: CE3ELJ Model: PLB / S-72-11-SBW
€183.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar
Capacitate11000 lbs.
Înălţime4 1 / 3 "
Lungime63 "
MaterialOţel
Lungimea plăcii nasului2 2 / 5 "
Lățimea plăcii nasului3"
Lăţime6 3 / 5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLB/S-72-11-SBW Prylever Bar, oțel, 11000 lb. Capacitate, mâner de 72 inch
€183.39 /unitate