VESTIL PLPS-4840 Palet/Slip, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 inch Dimensiune, 8800 lb. Capacitate, Albastru, Polietilenă

În stoc
Articol: AG7XFG Model: PLPS-4840

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare dinamică2200 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3 1 / 2 "
Lățimea deschiderii furcii12 "
Înălţime6 1 / 2 "
Lungime47 "
Capacitate de încărcare8800 lbs.
MaterialHDPE
Înălțimea capătului deschis3 1 / 2 "
Lățimea capătului deschis11 1 / 8 "
Inălțime totală6 1 / 2 "
Lungime totală47 "
Intrare paletIntrare cu 4 căi
Înălțimea deschiderii patinului3 1 / 2 "
Lățimea deschiderii patinului11 1 / 8 "
StackableDa
Capacitate de încărcare statică8800 lbs.
Lăţime39 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)99.7
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitate de încărcare staticăCapacitate de încărcare dinamicăLățimea deschiderii furciiÎnălțimea deschiderii furciiCuloriPreț
VESTIL PLPS-H Palet/Slip, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 inch, 8800 lb. Capacitate, Albastru, Polietilenă | AG7XFK PLPS-H39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 lbs.13 1 / 6 "3 5 / 8 "Albastru€467.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Palet/Slip, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 inch Dimensiune, 8800 lb. Capacitate, Albastru, Polietilenă
€436.23 /unitate