VESTIL PM5-2748-HB Transpaleți din oțel cu frână 66 inch x 27 inch x 49 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, galben | AG7XHK

VESTIL PM5-2748-HB Transpaleți din oțel cu frână 66 inch x 27 inch x 49 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7XHK Model: PM5-2748-HB

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,178.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben
Adâncime66 "
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii7"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime49 "
Lungime66 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireRola Dia.Lățimea roleiPreț
VESTIL PM5-2748-DMHB Transpaletă cu frână de om mort 66 inch x 27 inch x 49 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate | AG7XHG PM5-2748-DMHBpoliuretan3"4"€1,342.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-HB Transpaleți din oțel cu frână 66 inch x 27 inch x 49 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, galben
€1,178.03 /unitate