VESTIL POS-3648-EH-MAT Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, cu covoraș, dimensiune 36 x 48 inch | CE3EMV

VESTIL POS-3648-EH-MAT Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, cu covoraș, dimensiune 36 x 48 inch

Element: CE3EMV Model: POS-3648-EH-MAT
€5,353.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Ridicare punte1/8" la 1 rotație de manivela
Se ridică puntea la 1 rotație a manivelei1 / 8 "
Materiale cadruOţel
Înălţime42.63 "
Lungime36.25 "
Înălțime coborâtă3"
Înălțime totală coborâtă49 5 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime19 "
Min. Înălţime3"
Tipul operațieiElectrice, Hidraulice
Lungimea platformei31 "
Lățimea peronului43 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată19 "
Lăţime49.19 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeArticolLungimeTipul operațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiSursa de puterePreț
VESTIL POS-3636 Platformă ergonomică cu manivelă, 36 inch x 36 inch | AG7XKT POS-363636 "65.63 "Platforma de lucru36 "Manivelă36 "36 "Manual€2,439.26
VESTIL POS-3636-MAT Platformă ergonomică cu manivelă, cu covoraș 36 inch x 36 inch Dimensiune | AG7XKU POS-3636-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru36 "Manivelă36 "36 "Manual€2,586.48
VESTIL POS-3648 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG7XKV POS-364836 "65.63 "Platforma de lucru48 "Manivelă48 "36 "Manual€2,458.26
VESTIL POS-3648-MAT Platformă Ergo Posi-manivelă, cu covoraș 36 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XKW POS-3648-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru48 "Manivelă48 "36 "Manual€2,901.85
VESTIL POS-3672 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG7XKX POS-367236 "65.63 "Platforma de lucru72 "Manivelă72 "36 "Manual€2,740.67
VESTIL POS-3672-MAT Platformă ergonomică cu manivelă, cu covoraș 36 inch x 72 inch Dimensiune | AG7XKY POS-3672-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru72 "Manivelă72 "36 "Manual€3,331.43
VESTIL POS-3636-EH Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, dimensiune 36 x 36 inch | CE3EMR POS-3636-EH37.19 "42.63 "Platformă36.25 "Electrice, Hidraulice31 "31 "Cu cablu electric€3,861.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL POS-3648-EH-MAT Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, cu covoraș, dimensiune 36 x 48 inch
€5,353.17 /unitate