VESTIL POS-3672 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG7XKX

VESTIL POS-3672 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 72 inch

Articol: AG7XKX Model: POS-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,740.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriAlbastru
Ridicare punte1/8" la 1 rotație de manivela
Se ridică puntea la 1 rotație a manivelei1 / 8 "
Materiale cadruOţel
Înălţime65.63 "
IncludeInclude ridicări ale platformei cu manivelă cu 1/8" la 1 rotație a manivelei
Lungime72 "
Înălțime coborâtă3"
Înălțime totală coborâtă49 5 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei19 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei3"
Ziua OperațieiManivelă
Tipul operațieiManivelă
Lungimea platformei72 "
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată19 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.3
Înălțimea navei (cm)126.05
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeArticolLungimeTipul operațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiSursa de puterePreț
VESTIL POS-3636 Platformă ergonomică cu manivelă, 36 inch x 36 inch | AG7XKT POS-363636 "65.63 "Platforma de lucru36 "Manivelă36 "36 "Manual€2,439.26
VESTIL POS-3636-MAT Platformă ergonomică cu manivelă, cu covoraș 36 inch x 36 inch Dimensiune | AG7XKU POS-3636-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru36 "Manivelă36 "36 "Manual€2,586.48
VESTIL POS-3648 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG7XKV POS-364836 "65.63 "Platforma de lucru48 "Manivelă48 "36 "Manual€2,458.26
VESTIL POS-3648-MAT Platformă Ergo Posi-manivelă, cu covoraș 36 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XKW POS-3648-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru48 "Manivelă48 "36 "Manual€2,901.85
VESTIL POS-3672-MAT Platformă ergonomică cu manivelă, cu covoraș 36 inch x 72 inch Dimensiune | AG7XKY POS-3672-MAT36 "65.63 "Platforma de lucru72 "Manivelă72 "36 "Manual€2,753.25
RFQ
VESTIL POS-3636-EH Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, dimensiune 36 x 36 inch | CE3EMR POS-3636-EH37.19 "42.63 "Platformă36.25 "Electrice, Hidraulice31 "31 "Cu cablu electric€3,861.42
RFQ
VESTIL POS-3636-EH-MAT Platformă electrică/hidraulică Posi-Manivelă, ergonomică, cu covoraș, dimensiune 36 x 36 inch | CE3EMT POS-3636-EH-MAT37.19 "42.63 "Platformă36.25 "Electrice, Hidraulice31 "31 "Cu cablu electric€4,163.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL POS-3672 Platformă ergonomică Posi-manivelă, dimensiune 36 inch x 72 inch
€2,740.67 /unitate