VESTIL Stâlp detașabil POST-48, dimensiune de 48 inchi

În stoc
Articol: AG7XLB Model: POST-48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Post Set
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
ComponentePost amovibil
Înălţime50 5 / 8 "
Lungime2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareSET
Dimensiune ambalaj4
PostFixed
Seturi de Post4
TipPost amovibil
Înălțime utilă48 5 / 8 "
Foloseste cuBASE-4848 și BASE-6048
Lăţime2 1 / 2 "
Functioneaza cuBASE-4848, BASE-6048

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțime utilăPreț
VESTIL POST-24 Stâlp detașabil, dimensiune 24 inch, pachet de 4 | AG7XKZ POST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "€320.26
VESTIL POST-36 Stâlp detașabil, dimensiune 36 inch | AG7XLA POST-3638 5 / 8 "36 5 / 8 "€403.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stâlp detașabil POST-48, dimensiune de 48 inchi
€476.41 /unitate