VESTIL Stâlp detașabil POST-36, dimensiune de 36 inchi

În stoc
Articol: AG7XLA Model: POST-36

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€403.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack Rack Post Set
AsamblareAsamblate
Capacitate4,000 lbs.
CuloriAlbastru
ComponentePost amovibil
Înălţime38 5 / 8 "
Lungime2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareSET
Dimensiune ambalaj4
PostFixed
Seturi de Post4
TipPost amovibil
Înălțime utilă36 5 / 8 "
Foloseste cuBASE-4848 și BASE-6048
Lăţime2 1 / 2 "
Functioneaza cuBASE-4848, BASE-6048

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)98.43
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțime utilăPreț
VESTIL POST-24 Stâlp detașabil, dimensiune 24 inch, pachet de 4 | AG7XKZ POST-2426 5 / 8 "24 5 / 8 "€320.26
VESTIL POST-48 Stâlp detașabil, dimensiune 48 inch | AG7XLB POST-4850 5 / 8 "48 5 / 8 "€476.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stâlp detașabil POST-36, dimensiune de 36 inchi
€403.61 /unitate