VESTIL PRAIL-102-GW Barieră galvanizată cu 1 roată, 1 curbă

Articol: AG7XME Model: PRAIL-102-GW
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€315.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera de control a mulțimii
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăNu
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Stilul picioruluiO roată, o curbă
Înălţime39.75 "
Conector cârlig2 1 / 8 "
Diametrul interior al șinei.5 / 8 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareDa
Lungime20.125 "
MaterialOţel
Max. Lungime20.13 "
Max. Lăţime101.19 "
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul exterior al șinei.1 1 / 4 "
Diametrul șinei.1.25 "
ReflexivNu
Spațierea barelor verticale5 7 / 8 "
Lăţime101.812 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)100.97
Lungimea navei (cm)51.12
Lățimea navei (cm)258.6
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLățimea rotoruluiCuloriMaterialMax. LungimeMax. LăţimeDiametrul exterior al șinei.Diametrul șinei.Preț
VESTIL PRAIL-102-G Bariera galvanizata cu picioare curbate | AG7XMC PRAIL-102-G--SilverOţel20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€236.04
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-FF Bariera galvanizata cu picioare plate | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--SilverOţel20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WF Barieră galvanizată cu 1 roată, 1 plată | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "SilverOţel20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WW Bariera galvanizata cu 2 roti | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "SilverOţel20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€273.31
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G Barieră galvanizată, rezistentă, cu picioare curbate | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--SilverOţel20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€303.45
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Barieră galvanizată, rezistentă, cu picioare plate | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--SilverOţel20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-GW Barieră galvanizată, rezistentă, cu 1 roată-1 curbată | AG7XMK PRAIL-102-HD-GW-1 1 / 4 "SilverOţel20 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRAIL-102-GW Barieră galvanizată cu 1 roată, 1 curbă
€315.16 /unitate