VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro motor, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7XNV Model: PRM-4848-8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€814.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime48 "
Înălţime11 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea48 "x 48"
Capacitate de încărcare statică4,000 lbs.
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
VESTIL PRM-4048 Steel Pro motor, 2000 lb. Capacitate, 40 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XNP PRM-40482000 lbs.Matriță pe cauciuc6 "x 2"9"48 "x 4040 "€689.30
VESTIL PRM-4048-8 Steel Pro motor, 4000 Lb. Capacitate, 40 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XNQ PRM-4048-84000 lbs.Nylon umplut cu sticlă8 "x 2"11 "48 "x 40"40 "€743.09
VESTIL PRM-4248 Steel Pro motor, 2000 lb. Capacitate, 42 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XNR PRM-42482000 lbs.Matriță pe cauciuc6 "x 2"9.06 "48 "x 42"42 "€729.32
VESTIL PRM-4248-8 Steel Pro motor, 4000 Lb. Capacitate, 42 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XNT PRM-4248-84000 lbs.Nylon umplut cu sticlă8 "x 2"11 "48 "x 42"42 "€781.22
VESTIL PRM-4848 Steel Pro motor, 2000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7XNU PRM-48482000 lbs.Matriță pe cauciuc6 "x 2"9.06 "48 "x 48"48 "€765.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro motor, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch
€814.06 /unitate