VESTIL PRN-99-4 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, margine din polipropilenă, ochiuri de 4 inci, dimensiune 99 inci x 48 inci

Articol: AG7XPA Model: PRN-99-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€297.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlasă pentru rafturi pentru paleți
Capacitate2500 lbs.
Adâncime99 "
Înălţime48 "
Evaluarea capacității de deținere2500 lbs.
Lungime99 "
MaterialNylon, polipropilenă
Grosimea materialului3 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Număr de bucați1
Utilizare recomandatăPentru utilizare cu rafturi pentru paleți
Deschidere plasă pătrată4"
Lăţime1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)251.46
Lățimea navei (cm)0.48
Codul HS5608903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de bucațiLăţimePreț
VESTIL PRN-111-4 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 111 inch x 48 inch | AG7XNW 38UU88 PRN-111-448 "111 "11 / 6 "€271.45
RFQ
VESTIL PRN-111-8 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 111 inch x 96 inch | AG7XNX PRN-111-896 "111 "21 / 5 "€490.89
RFQ
VESTIL PRN-123-4 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 123 x 48 inchi | AG7XNY PRN-123-448 "123 "11 / 5 "€289.00
RFQ
VESTIL PRN-123-8 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 123 x 96 inchi | AG7XNZ PRN-123-896 "123 "21 / 5 "€546.80
RFQ
VESTIL PRN-99-8 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, dimensiune 99 x 96 inch | AG7XPB PRN-99-896 "99 "21 / 5 "€438.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRN-99-4 Plasă din nailon pentru rafturi pentru paleți, margine din polipropilenă, ochiuri de 4 inci, dimensiune 99 inci x 48 inci
€297.44 /unitate