Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PRTD-TB-BK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch | AG7XPW

VESTIL PRTD-TB-BK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch

În stoc
Articol: AG7XPW Model: PRTD-TB-BK

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€78.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de gunoi pentru rafturi pentru paleți
Latimea de Jos25 "
Capacitate5 gal.
CuloriNegru
Înălţime40 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime0.062 "
MaterialPoliester
Unități de măsurareFIECARE
Număr de bucați1
Controlul mirosurilorDa
Aromăunscented
ModelaDreptunghi
Grosime0.06 mii
Lățimea de sus37 "
TipAntreprenor
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS3923290000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch, pachet de 5 | AG7XPX PRTD-TB-BK-5PK€330.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRTD-TB-BK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch
€78.49 /unitate