Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch, pachet de 5 | AG7XPX

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch, pachet de 5

În stoc
Articol: AG7XPX Model: PRTD-TB-BK-5PK
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
€330.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de gunoi pentru rafturi pentru paleți
Latimea de Jos25 "
Capacitate5 gal.
CuloriNegru
Înălţime40 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime0.062 "
MaterialPoliester
Unități de măsurarePACHET
Controlul mirosurilorDa
Aromăunscented
ModelaDreptunghi
Grosime0.06 mii
Lățimea de sus37 "
TipAntreprenor
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS3923290000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL PRTD-TB-BK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch | AG7XPW PRTD-TB-BK€78.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Sac de gunoi negru cu suport pentru paleți, dimensiune 1/16 inch x 37 inch x 40 inch, pachet de 5
€330.66 /unitate