VESTIL PTM-GPT Remorcă cu gaz, 12000 lb. capacitate, Albastru | AG7XRX

VESTIL PTM-GPT Remorcă cu gaz, 12000 lb. capacitate, albastru

Articol: AG7XRX Model: PTM-GPT
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,677.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMutator de remorcă
Gama de service cu minge13 "până la 24"
Dimensiunea mingii1 7/8", 2", 2 5/16"
CuloriAlbastru, galben
Dia roata fata.18 "
Material roata fataSpumă umplută
Lățimea roții din față8 1 / 2 "
Tipul combustibiluluiBenzină
Înălţime43.5 "
HP5.5 CP
Lungime84.43 ft.
MaterialOţel
Max. Capacitate de ridicare1000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti3
Numărul de roți din față2
Numărul de roți din spate1
Numărul de roți3
Tipul operațieiAcționat manual
Capacitate de tragere12000 lbs.
Dia rotor spate.12 In.
Dia roata spate.10 "
Materialul roții din spateCauciuc
Tip roată spatePivotant
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Minge de remorcare inclusăDa
Capacitate uniformă de tragere12000 lbs.
Capacitate uniformă de ridicare a limbii1000 lbs.
Tip roatăSpumă umplută
Lăţime50.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 367.65
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)224.16
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi folosit un motor de trailer Vestil pe suprafețe înclinate?

A. Acest motor de trailer este potrivit numai pentru suprafețe plane. Cu toate acestea, suportă terenuri accidentate și netede pentru transportul încărcăturii.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PTM-GPT Remorcă cu gaz, 12000 lb. capacitate, albastru
€14,677.53 /unitate