Panou din spate pentru rack VESTIL RBG-95, dimensiune 108 x 60 inch | AG7XWH

VESTIL Panoul din spate pentru rack RBG-95, dimensiune 108 x 60 inch

Articol: AG7XWH Model: RBG-95
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€592.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGri
Adâncime108 "
Gard Utilizare CuOţel
Categoria ScrimăPanouri și Porți
Material pentru garduriOţel
Stil de scrimăPlasă
Ecartament10 cal.
Înălţime60 "
Lungime108 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea pătrată a plasei2 "x 2"
Înălțimea panoului60 "
Grosimea panoului1 / 7 "
Lățimea panoului9 ft.
Lăţime1 1 / 4 "
Gauge de sârmă10 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.4
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL RBG-104 Panou de sârmă sudata, 120 x 48 inch | AG7XVX RBG-10448 "120 "€438.00
RFQ
VESTIL RBG-105 Panou din sârmă sudata, 120 x 60 inch | AG7XVY RBG-10560 "120 "€509.61
RFQ
VESTIL RBG-124 Panou de sarma sudata, Dimensiune 120 x 48 inch | AG7XVZ RBG-12448 "144 "€722.86
RFQ
VESTIL RBG-125 Panou de sarma sudata, Dimensiune 144 x 60 inch | AG7XWA RBG-12560 "144 "€715.85
RFQ
Panou din spate pentru rack VESTIL RBG-84, dimensiune 96 x 48 inch | AG7XWE RBG-8448 "96 "€386.50
RFQ
Panou din spate pentru rack VESTIL RBG-85, dimensiune 96 x 60 inch | AG7XWF RBG-8560 "96 "€457.97
RFQ
Panou din spate pentru rack VESTIL RBG-94, dimensiune 108 x 48 inch | AG7XWG RBG-9448 "108 "€426.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Panoul din spate pentru rack RBG-95, dimensiune 108 x 60 inch
€592.38 /unitate