VESTIL ROLL-D-DLX Roll Material Dolly portabil cu tăietor

În stoc
Articol: AG7YAF Model: ROLL-D-DLX

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,196.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoll Dolly
Capacitate440 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3" x 1 1/4" și 4" x 1 1/4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriNegru
Adâncime40 "
Înălţime70 "
Lungime40 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Stâlp vertical Dia.1"
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8422409181
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelStâlp vertical Dia.CapacitateMaterial de rotireLăţimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCuloriAdâncimePreț
VESTIL ROLL-D Roll Material Dolly portabil | AG7YAE ROLL-D1 5 / 16 "125 lbs.Poly pe Poly33 "3 "x 1 1 / 4"Rotire cu blocare totalăAlbastru33 "€509.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROLL-D-DLX Roll Material Dolly portabil cu tăietor
€3,196.42 /unitate