VESTIL ROLL-D Roll Material Dolly portabil

Element: AG7YAE Model: ROLL-D
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€616.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoll Dolly
Capacitate125 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Tip rotorRotire cu blocare totală
CuloriAlbastru
Înălțimea punții5 1 / 2 "
Adâncime33 "
Diametru33 "
Înălţime72.25 "
Lungime33 "
MaterialOţel
Max. Roll Dia.33 "
Max. Înălțimea rolului61 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Stâlp vertical Dia.1 5 / 16 "
Înălțimea stâlpului vertical66 "
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)183.67
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStâlp vertical Dia.CapacitateMaterial de rotireLăţimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCuloriAdâncimePreț
VESTIL ROLL-D-DLX Roll Material Dolly portabil cu tăietor | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 lbs.fenolic35 "3" x 1 1/4" și 4" x 1 1/4"(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăNegru40 "€3,196.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROLL-D Roll Material Dolly portabil
€616.68 /unitate