VESTIL Cârlig S-FORK-4/6-RL, zăvor rigid, dimensiune 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel

În stoc
Articol: AG7YTC Model: S-FORK-4/6-RL

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Pentru grosimea furcii2.25 "
Pentru lățimea furcii6"
Înălțimea buzunarului furcii2-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii6"
Grosimea furculiței2-1/4 "
Lățimea furcii2-1/2 "
Înălţime13.41 "
Deschiderea cârligului0.96 "
Tipul de cârligSingur rigid
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.1"
Diametrul interior al cârligului1"
Lungime3.875 "
MaterialOţel
Lungimea sistemului de siguranță48 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2.25 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile6"
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)34.05
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce instrucțiuni de siguranță sunt recomandate pentru acest cârlig dublu de ridicare Vestil S-furk?

A.

  • Asigurați-vă că știftul cătușei este complet fixat înainte de a aplica sarcina pe cârlig.
  • Strângeți știftul de fiecare dată înainte de utilizare.

Î. Care sunt diferitele tipuri de cârlige de ridicare?

A. Diferitele tipuri de cârlige care există sunt cârlige cu ochi, șuruburi și cârlige pivotante, cârlige cu zăvoare, cârlige J, cârlige de prindere și sortare, cârlige de turnătorie și butoi.

Î. La ce folosește un zăvor de siguranță în acest cârlig de ridicare?

A. Un cârlig de ridicare este de obicei prevăzut cu un zăvor de siguranță pentru a salva decuplarea slingului, lanțului sau funiei de cablu de ridicare la care este conectată sarcina.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea buzunarului furciiÎnălțimea buzunarului furciiTipul de cârligCuloriPreț
Cârlig VESTIL S-FORK-4/6-SL, zăvor pivotant, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7YTE S-FURCĂ-4/6-SL4000 lbs.--Pivot unicSilver€223.45
Cârlig pivotant VESTIL S-FORK-4-AT, tensiune automată, 16 x 6 x 14-5/16 inch, 4000 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7YTF S-FURCĂ-4-AT4000 lbs.--Pivotare Tensiune automată unicăGalben€438.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig S-FORK-4/6-RL, zăvor rigid, dimensiune 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel
€209.48 /unitate