Cârlig VESTIL S-FORK-4/6-SL, zăvor pivotant, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7YTE

VESTIL Cârlig S-FORK-4/6-SL, zăvor pivotant, dimensiune 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel

În stoc
Articol: AG7YTE Model: S-FORK-4/6-SL

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Pentru grosimea furcii2.25 "
Pentru lățimea furcii6"
Înălțimea buzunarului furcii2-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii6"
Grosimea furculiței2-1/4 "
Lățimea furcii2-1/2 "
Înălţime14.81 "
Deschiderea cârligului0.96 "
Tipul de cârligPivot unic
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.1"
Diametrul interior al cârligului1"
Lungime3.875 "
MaterialOţel
Lungimea sistemului de siguranță48 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2.25 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile6"
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)37.94
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Sunt aceste unități rezistente la coroziune?

R. Da, cârligele simple de ridicare S-FORK vin cu acoperire cu zinc pentru a oferi rezistență maximă la coroziune.

Î. Vestil S-FORK-4/6-SL vine cu unelte/hardware de instalare?

R. Nu, Vestil S-FORK-4/6-SL are un design unic care nu are nevoie de asistența sculelor pentru instalare.

Î. Pentru ce sunt folosite cătușele?

A. Aceste unități de conectare permit conectarea sau deconectarea rapidă a diferitelor subseturi de montaj. Au un design în formă de U și un știft detașabil. Pentru a conecta lanțul cu obiectul, scoateți știftul și glisați obiectul peste și prin deschidere. Odată conectat, introduceți știftul înapoi și verificați dacă obiectul este sigur.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea buzunarului furciiÎnălțimea buzunarului furciiTipul de cârligCuloriPreț
Cârlig VESTIL S-FORK-4/6-RL, zăvor rigid, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7YTC S-FURCĂ-4/6-RL4000 lbs.--Singur rigidSilver€209.48
Cârlig pivotant VESTIL S-FORK-4-AT, tensiune automată, 16 x 6 x 14-5/16 inch, 4000 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7YTF S-FURCĂ-4-AT4000 lbs.--Pivotare Tensiune automată unicăGalben€438.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig S-FORK-4/6-SL, zăvor pivotant, dimensiune 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel
€223.45 /unitate