VESTIL Cârlig pivotant S-FORK-4-AT, tensiune automată, 16 x 6 x 14-5/16 inch, 4000 lb. Capacitate, Galben, Oțel

În stoc
Articol: AG7YTF Model: S-FORK-4-AT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€438.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Pentru grosimea furcii1.5 "
Pentru lățimea furcii5.5 "
Înălțimea buzunarului furcii1-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii5-1/2 "
Înălţime14.31 "
Hook Dia.1-1/4 "
Tipul de cârligPivotare Tensiune automată unică
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.1.25 "
Lungime16 "
MaterialOţel
Lungimea sistemului de siguranță48 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii1.5 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile5 1 / 2 "
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea buzunarului furciiÎnălțimea buzunarului furciiTipul de cârligCuloriPreț
Cârlig VESTIL S-FORK-4/6-RL, zăvor rigid, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7YTC S-FURCĂ-4/6-RL4000 lbs.--Singur rigidSilver€209.48
Cârlig VESTIL S-FORK-4/6-SL, zăvor pivotant, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 inch, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7YTE S-FURCĂ-4/6-SL4000 lbs.--Pivot unicSilver€223.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig pivotant S-FORK-4-AT, tensiune automată, 16 x 6 x 14-5/16 inch, 4000 lb. Capacitate, Galben, Oțel
€438.07 /unitate