Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de lipire VESTIL SB-48-GDK pentru bare de viteză, cu 3 găuri | AG7YFX

VESTIL Kit de lipire SB-48-GDK pentru bare de viteză, cu 3 găuri

În stoc
Articol: AG7YFX Model: SB-48-GDK
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
€94.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu Speed ​​Bump
Bolt Dia.3 / 8 "
Lungimea șurubului2", 1 1/2"
CuloriSilver
Înălţime4"
Include(3)Plăci de oțel, (3)Piulițe T, (3)Șaibă plată, (3)Șuruburi hexagonale
Lungime9"
Unități de măsurareFIECARE
Materialul plăciiOţel
Dimensiunea plăcii5 "x 5"
Diametru șaibă.1 / 2 "
Lăţime5"
Functioneaza cuSB-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3506990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiIncludePreț
Kit de lipire VESTIL SB-108-GDK pentru bare de viteză, cu 5 găuri | AG7YFP SB-108-GDK2"(5) oțel, (5) plăci, (5) piulițe în T, (5) șaibă plată, (5) șuruburi hexagonale€143.54
Kit de lipire VESTIL SB-36-GDK pentru bare de viteză, cu 4 găuri | AG7YFU SB-36-GDK2", 1 1/2"(4)Plăci de oțel, (4)Piulițe T, (4)Șaibă plată, (4)Șuruburi hexagonale€116.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Kit de lipire SB-48-GDK pentru bare de viteză, cu 3 găuri
€94.07 /unitate