VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 48 inch x 10 inch x 2 inch

În stoc
Element: AG7YHN Model: SBHA-48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€299.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Dimensiunea bolțului(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2"
Tipul de instalareAsfalt
Lungime48 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore3
Numărul de șuruburi6
Numărul de găuri de montare3
Numărul de șaibe3
Inălțime totală2"
Lungime totală48 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.1 / 2 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de șaibeLungime totalăPreț
VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 108 inch x 10 inch x 3 inch | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
RFQ
VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 36 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 48 inch x 10 inch x 2 inch
€299.56 /unitate